Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
El-isoleringstape, sæt

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

El-isoleringstape, sæt

Indeholder alle relevante farver til sikker isolering og mærkning ved elinstallation.
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
VDE-testet i overensstemmelse med DIN EN 60454-3-1 type 5


  • Sikker takket være testede egenskaber

  • Op til 40 kV gennemslagsspænding

  • Brandhæmmende


Sikker og nem at bruge


  • Slidstærk og modstandsdygtig over for ældning

  • Høj grad af fleksibilitet og klæbestyrke


Varige materialeegenskaber, selv ved skiftende temperaturer



Yderst modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser

Bemærk

Beskyt tapen mod direkte sollys.


Overfladerne skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og olie. Tapen skal være udspændt for at sikre optimal vedhæftning og for at kunne pakkes i mindst to lag med en overlapning på 50 %. Der bør anvendes mindre spænding på slutlaget for effektivt at forhindre, at lagene bliver ét.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.