Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Modstandsdygtig over for ældning, lugtsvag, UV-resistent, permanent elastisk
- Let at påføre
Tætningsmassen skal udglattes med et neutralt glittemiddel, som f.eks. vores glittemiddel til fugemasse, varenr. 0893 3.
Fugerne skal færdigbehandles i henhold til DIN 18540 og DIN 18545. Tætningsmassen må kun hæfte på to sider. Enhver anden vedhæftning til en overflade kan resultere i belastningsrevner i tilfælde af bevægelse. I sådanne tilfælde kan en 100 % tæt forsegling ikke længere garanteres. Fugen skal forsynes med bagstopningsmateriale for at forhindre 3-punktshæftning. Der skal anvendes en minimum fylddybde på 15 mm på begge sider af åbningen. Vægtykkelsen skal være på mere end 100 mm.
Til almindelige B1-krav P-MPA-E-00-583
Til anvendelse i system [G] + [J] + [L]
- Rørsektion E [G]
- Fugesystem E [J]
- Fugesystem P [L]
- Til forsegling af ekspansionsfuger og samlingsfuger, der er udsat for ekspansionsbelastning med en brandsikkerhedsnormering på F90 i henhold til DIN 4102, del 2
- Mellem metalplader og/eller faste mineralske byggematerialer
- Til forsegling af brandhæmmende glas
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!