Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Elastisk brandtætningsmasse B1

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Elastisk brandtætningsmasse B1

Brandhæmmende iht. DIN4102, del 2, B1
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
  • Modstandsdygtig over for ældning, lugtsvag, UV-resistent, permanent elastisk

  • Let at påføre
Bemærk

Tætningsmassen skal udglattes med et neutralt glittemiddel, som f.eks. vores glittemiddel til fugemasse, varenr. 0893 3.


Fugerne skal færdigbehandles i henhold til DIN 18540 og DIN 18545. Tætningsmassen må kun hæfte på to sider. Enhver anden vedhæftning til en overflade kan resultere i belastningsrevner i tilfælde af bevægelse. I sådanne tilfælde kan en 100 % tæt forsegling ikke længere garanteres. Fugen skal forsynes med bagstopningsmateriale for at forhindre 3-punktshæftning. Der skal anvendes en minimum fylddybde på 15 mm på begge sider af åbningen. Vægtykkelsen skal være på mere end 100 mm.

Til almindelige B1-krav P-MPA-E-00-583