Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elektrikersikkerhedshjelm, SH 3000 E
Individuelt justerbar og ergonomisk sikkerhedshjelm med kort hjelmspids
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fuldt indkapslet sikkerhedshjelm til elektrikere
- I overensstemmelse med EN 397 og EN 50365:2002 (1.000 V AC)
Uhindret udsyn opad
- Stort synsfelt takket være den korte hjelmspids
Fleksibel affjedringssele
- Individuelt justerbar
- Sekspunkts tekstilophæng
Sikker pasform og højt komfortniveau
- Optimeret bæreposition for forbedret ergonomi
- Behageligt tekstilremophæng, der tilpasser sig hovedets form
- Stor nakkestøtte for øget støtte og høj komfort
- Ventilation via justerbare ventilationsåbninger
- Bæreposition endnu tættere på hovedet
- Let
Enkel, hurtig breddejustering
- Justering via hjulskraldesystem
Nem at kombinere med andet udstyr for øget sikkerhed
- Høreværn og visirer kan fastgøres til sikkerhedshjelmen takket være indstikslommer (30 mm)
Testet i overensstemmelse med EN 397 (arbejdssikkerhedshjelm) med ekstra krav
- Velegnet til meget lave temperaturer (-30 °C)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!