Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elektrisk bremseudlufter
Meget robust, enhed af høj kvalitet. Til udluftning af personbilers bremser og lastbilers koblinger. Brugervenlig og nem at vedligeholde. Velegnet til elektro-hydrauliske bremser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tryk kontinuerligt justerbar fra 0,4 til 4 bar
Velegnet til alle køretøjer med ABS (specificeret driftstryk).
Fungerer fra den originale beholder op til 12 liter
Ingen tidskrævende aftapning og ingen fare for fugtabsorption.
Slukker, når beholderen er tom, for at forhindre, at der trækkes luft ind
Ingen tidskrævende udluftning af enhed nødvendig, når der skiftes beholder.
Ekstra lavtrykstest
Enkel og hurtig bremsesystemlækagetest og kontrol af bremsestempler for jævn bevægelse.
Mobil enhed med styringer ved arbejdshøjde
Ubesværet, komfortabelt arbejde.
Epoxybelægning af høj kvalitet
Særligt modstandsdygtig over for bremsevæske.
Indhold:
- Vogn med adapteropbevaringsrum
- Universal konus til beholderpakning
- Sugeenhed til indledende aftapning
- Euro-adapter art.nr. 071455 301 (E 20 for mange europæiske personbiler)
Brug kun uden mineralsk oliefri bremsevæsker
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!