Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elektrisk rystepudser ESS 115-2
Med universalklemmesystem til fastgørelse af burresandpapir med målene 230 x 115 mm og 10 huller, samt til fastklemning af sandpapir uden burre
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende slibefinish
- Minimale vibrationer og langtidsholdbart oscillationssystem
- Skaber perfekte sliberesultater stort set uden slibemærker
Robust klemmesystem til alsidig anvendelse
- Universalklemmesystemet tillader brug af sandpapir med og uden grip.
- Brug af slibemateriale med en tykkelse på op til 10 mm
Integreret støvudsugning
- Støvopsamlingspatron, der er nem at tømme
- Egenproduceret støvudsugning og vaskbart polyesterfilter
Rent arbejde
Supplerende udsugning med udsugningskanaler i siderne på gripslibepuden.
Stærkere hold ved tilslutning af eksterne støvsugere
Universaludsugningsforbindelse med riller
Skadeligt støv (f.eks. savsmuld og malingstøv) skal bortsuges med en støvsuger, der er godkendt til støvklasse M. Den industrielle våd- og tørstøvsuger ISS 45-M automatic, varenr. 07011460, er velegnet til udsugning af sådant støv.
Slibning af træ, gips, plast, ikke-jernholdige metaller, stålplade osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!