Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Elektrode, WE46

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Elektrode, WE46

Rutil elektrode til svejsning i alle positioner

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nem at håndtere


  • Let svejselig

  • Tænder nemt

  • Slaggen løsnes let

  • Minimum af svejsesprøjt


God kvalitet


  • Ikke følsom over for forurenet grundmateriale og vand


Mekaniske egenskaber


  • Brudstyrke: 490 N/mm2

  • Flydespænding: 390 N/rm2

  • Forlængelse A 5: 26 %

  • Slagsejhed charpy V 0 °C: 48 J


Svejsemetalanalyse


  • C: 0,06 %

  • Si: 0,35 %

  • Mn: 0,65 %
Bemærk

Standard


EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1


AWS A 5.1:E6013

TÜV EN ISO 2560-A:E 42 0 RC 1 1


DB EN ISO 2560-A:E 0 RC 1 1


CE INEDoP200