Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elektrode, WE55
Basisk svejseelektrode, der kan anvendes, hvor der stilles høje krav til styrken
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj kvalitet og styrke
- God slagsejhed til temperaturer under frysepunktet
- Anvendes til svejsning af konstruktionsstål, beholderstål, skibsplade og andre ståltyper til og med St 52.3
Mekaniske egenskaber
- Brudstyrke: 550 N/mm2
- Forlængelse A 5: 27 %
- Flydespænding: 470 N/mm2
- Slagsejhed charpy V -46 °C: 50 J
Svejsemetalanalyse
- C: 0,07 %
- Si: 0,50 %
- Mn: 1,20 %
Standarder
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5
AWS A 5.1: E7018-1H4
ABS: 3Y
TÜV E42 4 B4 2
RINA 4YD H5
DB E42 4 B 4 2
DNV-GL 4Y H5
LR 4Y40m-H10
CE INEDoP209
Med en basisk svejseelektrode kan man svejse i alle positioner: Oven ned, stående kantsøm, liggende kantsøm, side ind, rør med lodret akse under op, lodret stigende
Husk at kigge om elektroden skal bruges med + eller - i håndtaget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!