Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Elektrode, WE63

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Elektrode, WE63

Rustfri elektrode med rutil beklædning til svejsning af rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nem at håndtere


  • Let svejselig

  • Tænder nemt

  • Slaggen løsnes let


God kvalitet


  • Rutil beklædning


Mekaniske egenskaber


  • Brudstyrke: 600 N/mm2

  • Flydespænding: 380 N/mm2

  • Forlængelse A 5: 35 %

  • Slagsejhed charpy V - 50 °C: 70 J


Svejsemetalanalyse


  • C: 0,043%

  • Si: 0,70 %

  • Mn: 1,0 %

  • Cr: 18 %

  • Ni: 12 %

  • Mo: 2,70 %

  • S: 0,015 %

  • P: 0,020

  • Cu: 0,10
Bemærk

Standarder


EN ISO 3581-A:E 19 12 3 L R


AWS A 5.4: E316L-17