Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Electrode manual welding inverter EWI 200S
Svejser med dobbelt spænding er udstyret med den nyeste IGBT-teknologi.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Den teknologisk avancerede PFC-styreenhed (effektfaktorkorrektion)
Giver energibesparende fordele samt pålidelig og konstant lysbueeffekt
Nem at bruge
Præcis digital indstilling af svejsestrøm og svejsning med fremragende resultater
Praktisk design
Gør maskinen nem at bære, så den kan bruges på næsten alle arbejdssteder
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (med generatorer)
Kan skiftes i to svejsetilstande
Bortset fra stick-funktionen kan den skiftes til TIG-start, som gør det nemt at udføre TIG-svejsning ved hjælp af en “Lift TIG”-brænder
Forbedret køledesign
Reducerer støvet inde i maskinen og øger driftscyklus
Jævn og ensartet lysbue
Regulering af lysbuestyrke
Varmstart
Enestående tænding
Fastklæbningsbeskyttelse
Ingen fastklæbning af elektroder
- Lysbuestyrke: Øger buespændingen i kritiske situationer. Forhindrer slagger i at løbe ind i det smeltede kar og slukke buen. Derfor kan selv elektroder, der er svære at svejse, behandles.
- Varmstart: Sikrer pålidelig tænding af elektroden. Energien til varmstarten justeres automatisk til den valgte svejsestrøm.
- Klæbefri: Forhindrer elektroden i at sætte sig fast på arbejdsemnet ved at reducere strømstyrken automatisk. Derfor gløder elektroden ikke, og fordampning af legeringselementerne forhindres.
- Maks. elektrodediameter for kortvarig svejsning. Maskinen er indstillet til høje værdier (170-200 A)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!