Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Elektronisk varmluftblæser HLG 2000
Elektronisk varmluftblæser HLG 2000 - 1
Elektronisk varmluftblæser HLG 2000 - 2
Elektronisk varmluftblæser HLG 2000 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Elektronisk varmluftblæser HLG 2000

Praktisk og let enhed med kontinuerlig temperaturregulering.

  • Nominel spænding: 230 V/AC
  • Frekvens: 50 Hz
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
  • Indgangseffekt: 2000 W
  • Min./maks. blæsertemperatur: 50 til 600 °C
  • Min./maks. luftstrøm: 150-500 l/min.
  • Maskinens vægt: 0,87 kg
  • Kabellængde: 4 m
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
Varenr. Nominel spænding Frekvens Beskyttelsesk... Indgangseffekt Antal PE
Pris/PE
07022020
230 V/AC 50 Hz Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering 2000 W
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
Lang levetid


Robust, keramisk varmeapparat med lav følsomhed over for stød



Let og ergonomisk


Gør det muligt at arbejde i længere tid uden træthed.