Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Justerbar trefod fremstillet af aluminium
Aluminiumsstativ af høj kvalitet til indendørs og udendørs brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget let og ekstremt robust
- Anodiseret aluminium af høj kvalitet giver lang levetid med en meget lav vægt
- Glasfiberforstærkede polyamidplastdele af høj kvalitet gør den ekstremt robust selv ved lave temperaturer
Hurtig og effektiv
- Praktisk justering af arbejdshøjden med millimeternøjagtig præcision ved hjælp af håndsvinget af høj kvalitet
- Enkel justering ved hjælp af det vandrette vaterpas
- Med integreret forlængerrør til at udvide brugshøjden
Fremragende stabilitet
- Jordspyd med sikringsstifter giver et fast fodfæste og forhindrer, at man glider, selv på fugtige og ujævne underlag
- Til brug på glatte underlag fås der beskyttelseshætter til at dække jordspyddene og forhindre ridser eller udskridning på sarte gulve
Elevatorstativet af aluminium er alsidigt til både indendørs og udendørs brug. Det robuste design og den præcise justering gør den særligt velegnet til opmålingsarbejde på byggepladser, have- og landskabspleje, og hvor der kan anvendes et præcist, brugervenligt stativ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!