Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Engangsnitrilhandske Blå

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Engangsnitrilhandske Blå

Væskeforseglet engangsnitrilhandske

  • Farve: Blå
  • Materiale: Nitril
  • EN-standard: 420
  • Kategori: 1
  • Materialetykkelse: 0,07 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale EN-standard Antal PE
Pris/PE
9501006805
8 Blå Nitril 420
9501006806
10 Blå Nitril 420
9501006807
9 Blå Nitril 420
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
  • Indeholder ikke allergifremkaldende latexproteiner

  • Silikonefri fremstillingsproces

  • Pudderfri

  • Begge sider kan vende udad

  • Materialetykkelse: 0,07 mm

  • Vægt/billede: størrelse M/3,5 g, størrelse L/4,0 g, størrelse XL/4,5 g

  • Samlet længde: 240 mm