Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Engangshandsker, nitril, blå D4500

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Engangshandsker, nitril, blå D4500

Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt

  • Farve: Blå
  • Størrelse: 10
  • Materiale: Nitril
  • Standarder: EN 420, EN 374
  • Kategori: 3
  • Længde: 240 mm
  • Materialetykkelse: 0,09 mm
  • Materialetykkelse på finger (nopret): 0,12 mm
  • Materialetykkelse i håndflade (nopret): 0,09 mm
  • Materialetykkelse på manchet (glat): 0,075 mm
  • Tolerance, materialetykkelse (+/-): 0,01 mm
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
Varenr. Farve Størrelse Materiale Standarder Antal PE
Pris/PE
0899470150
Blå 10 Nitril EN 420, EN 374
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
  • Beskyttelseshandske lavet af nitril

  • Riflet håndflade

  • Silikonefri fremstillingsproces

  • Pudderfri

  • Begge sider kan vende udad