Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Engangshandsker, nitril, blå, DGY05

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Engangshandsker, nitril, blå, DGY05

Liquid-proof, light disposable glove

  • Materiale: Nitril
  • Standarder: EN 374
  • Kategori: 3
  • Materialetykkelse: 0,1 mm
  • Materialetykkelse på finger (nopret): 0,12 mm
  • Materialetykkelse i håndflade (nopret): 0,1 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Materiale Standarder Kategori Antal PE
Pris/PE
0899470178
M Nitril EN 374 3
0899470179
L Nitril EN 374 3
0899470180
XL Nitril EN 374 3