Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Engangshandsker, nitril, blå, DGY05

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Engangshandsker, nitril, blå, DGY05

Liquid-proof, light disposable glove

  • Materiale: Nitril
  • Normer: EN 374
  • Kategori: 3
  • Materialetykkelse: 0,1 mm
  • Materialetykkelse på finger (nopret): 0,12 mm
  • Materialetykkelse i håndflade (nopret): 0,1 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Materiale Normer Kategori Antal PE
Pris/PE
0899470178
M Nitril EN 374 3
0899470179
L Nitril EN 374 3
0899470180
XL Nitril EN 374 3
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).