Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Væsketæt nitril-engangshandske

  • Farve: Sort
  • Materiale: Nitril
  • Indvendig belægning: Pudderfri, Klorbehandlede
  • Standarder: EN 374, EN 420
  • Kategori: 3
  • Længde: 240 mm
  • Materialetykkelse: 0,12 mm
  • Materialetykkelse på finger (nopret): 0,15 mm
  • Materialetykkelse i håndflade (nopret): 0,12 mm
  • Materialetykkelse på manchet (glat): 0,08 mm
  • Tolerance, materialetykkelse (+/-): 0,03 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Indvendig belægning Antal PE
Pris/PE
0899470372
XL Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470370
M Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470371
L Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470369
S Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470373
XXL Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
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
Testet som fødevaregodkendt



Silikonefri fremstillingsproces



Fri for allergifremkaldende latexproteiner



Pudderfri



Begge sider kan vende udad

Bemærk

Fri for allergifremkaldende latexproteiner