Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Væsketæt nitril-engangshandske
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBInformation on price display
Pris pr. pakkeenhed (PE):Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Fødevaresikker
Silikonefri fremstillingsproces
Fri for allergifremkaldende latexproteiner
Pudderfri
Vendbar
Materialetykkelse:
Fingre: 0,11 - 0,16 mm, håndflade: 0,09 - 0,12 mm, manchet: 0,06 - 0,09 mm
Fri for allergifremkaldende latexproteiner
Bilindustri, laboratoriearbejde, fødevareindustri, medicinal- og kemisk industri, elektroteknik, dekoration, spray-maling og polering, rengøring og vedligeholdelse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!