Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Væsketæt nitril-engangshandske

  • Farve: Sort
  • Materiale: Nitril
  • Indvendig belægning: Pudderfri, Klorbehandlede
  • EN-standard: 374, 420
  • Kategori: 3
  • Længde: 240 mm
  • Materialetykkelse: 0,12 mm
  • Tolerance, materialetykkelse (+/-): 0,01 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Indvendig belægning Antal PE
Pris/PE
0899470372
XL Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470370
M Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470371
L Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470369
S Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470373
XXL Sort Nitril Pudderfri, Klorbehandlede

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Fødevaresikker



Silikonefri fremstillingsproces



Fri for allergifremkaldende latexproteiner



Pudderfri



Vendbar



Materialetykkelse:


Fingre: 0,11 - 0,16 mm, håndflade: 0,09 - 0,12 mm, manchet: 0,06 - 0,09 mm

Bemærk

Fri for allergifremkaldende latexproteiner

Godkendelser

Kategori III