Enhåndstvinge fra VIKING ARM
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Enhåndstvinge fra VIKING ARM
Enhåndsbetjent montageværktøj af høj kvalitet til den professionelle håndværker
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
- Endnu mere nøjagtig, millimeterpræcis justering takket være den forbedrede kalibreringsenhed
- Hurtig og enkel montering af tunge genstande takket være en belastningsgrænse på 150 kg
- Høj stabilitet takket være sort kulstofstål af høj kvalitet
- Nem at betjene med kun én hånd
- Ideel til at bruge til at hæve, sænke eller fastspænde og også til at sprede
Anvendelsesområde
Til løft, sænkning og fastspænding af tunge genstande
Instruktioner
Spændeværktøjet kan sænkes eller frigøres på to måder: Genstande kan sænkes med millimeterpræcision med venstre greb. Det højre greb er til fuld frigørelse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!