Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rengøringsmiddelsæt til airconditionanlæg EVAPOmat®
Til eliminering af ubehagelige lugte i biler og erhvervskøretøjer samt i lukkede rum.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til eliminering af ubehagelige lugte i biler og erhvervskøretøjer samt i lukkede rum.
EVAPOmat® forstøver rengøringsmidler og lugtfjernende stoffer ved hjælp af en ultrasonisk celle.
Udrydder bakterier og svampe i hele ventilationssystemet og fra overfladen på airconditionanlæggets fordamper og sørger for pålidelig eliminering af lugte.
Let at tilføje aktivt stof til forstøver
- Praktisk
- Brugervenlig
- Tidsbesparende
Robuste dele af høj kvalitet
- Lang levetid for enhed
- Høj pålidelighed
- I tilfælde af forkert brug eller brug af andre aktive stoffer end de angivne er ansvaret ene og alene brugerens.
- Læs brugervejledningen i dens helhed, og overhold nøje anvisningerne heri, før enheden tages i brug.
Ref.nr. | Beskrivelse | Leverandør varenr. | Art.nr. | Antal |
1 | Kontakt | 850.359 | 0708764024 | 1 |
2 | Niveau | 300.001 | 0708764025 | 1 |
3 | Øverste kabinet | 300.010 | 0708764004 | 1 |
4 | Let printkort | 850.357 | 0708764026 | 1 |
5 | Håndtagsdæksel | 300.011 | 0708764005 | 1 |
6 | Øverste indvendige dæksel | 300.007 | 0708764003 | 1 |
7 | Luftkanal | 300.005 | 0708764008 | 1 |
8 | Indvendigt kabinet | 300.003 | 0708764007 | 1 |
9 | DC-stikpanel | 850.366 | 0708764027 | 1 |
10 | Dæksel til venstre ben | 300.012 | 0708764001 | 1 |
11 | Dæksel til højre ben | 300.013 | 0708764002 | 1 |
12 | Venstre dekoreret | 300.009 | 0708764009 | 1 |
13 | Højre dekoreret | 300.008 | 0708764010 | 1 |
14 | Venstre ben | 300.014 | 0708764011 | 1 |
15 | Højre ben | 300.015 | 0708764012 | 1 |
16 | Kabelbøjle | 300.016 | 0708764013 | 1 |
17 | Udluftnings-O-ring | 800.094 | 0708764019 | 1 |
18 | Slange | 300.017 | 0708764006 | 1 |
19 | Advarselskabinet | 300.004 | 0708764015 | 1 |
20 | Rørpakning | 850.359 | 0708764017 | 1 |
21 | Forstøvnings-O-ring | 800.095 | 0708764016 | 1 |
22 | Primært printkort | 850.343 | 0708764028 | 1 |
23 | Ventilator | 850.360 | 0708764029 | 1 |
24 | Printkort til spænding | 850.370 | 0708764023 | 1 |
25 | Nederste kabinet | 300.006 | 0708764014 | 1 |
37 | Skrue ST2.9*10-sæt | 871.672 | 0708764021 | 1 |
38 | Skrue ST2.9*16-sæt | 871.673 | 0708764022 | 1 |
28 | AC-adapter i overensstemmelse med CE-, GS-, PSE- og ROHS-certifikat | 850.368 | 0708764035 | 1 |
29 | LED-kabel | 850.363 | 0708764030 | 1 |
30 | Tåge-LED-kabel | 850.362 | 0708764031 | 1 |
31 | Tågestrømkabel | 850.361 | 0708764032 | 1 |
32 | Strømkabel til bil | 580.358 | 0708764033 | 1 |
33 | DC-kabel | 850.357 | 0708764034 | 1 |
34 | SCHUKO-stik | 850.369 | 0708764036 | 1 |
35 | Tåge-O-ring | 800.096 | 0708764018 | 1 |
36 | Vandtæt svamp | 862.083 | 0708764020 | 1 |
39 | AU/NZ-stik | 850.385 | 0708764038 | 1 |
41 | PSE-stik | 850.387 | 0708764039 | 1 |
42 | UK-stik | 850.388 | 0708764037 | 1 |
43 | CH-stik | 850.389 | 0708764040 | 1 |
44 | Skumindtag | 852.089 | 0708764041 | 1 |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Tip til forbedret effektivitet ved rengøring af airconditionanlæg
- Ved en udetemperatur på ≥28 °C skal airconditionanlægget aktiveres, når det er i brug (midterste indstilling).
- Ved en udetemperatur på ≤8 °C skal opvarmningen aktiveres, når den er i brug (midterste indstilling).
Dette sikrer, at duggen fra det aktive stof falder mere effektivt ned på fordamperens overflade, hvilket øger effektiviteten. I alle andre henseender gælder de arbejdstrin, der er beskrevet i manualen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!