Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Excentrisk polermaskine EPM 160-E

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Excentrisk polermaskine EPM 160-E

Kompakt og høj ydeevne med motor på 1.010 watt og 8 mm polerslag for en høj grad af effektivitet. Ideel til hologramfri polering med permanent positiv kørsel
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
Kompakt, ergonomisk, støjsvag


  • Lav vægt for nem håndtering

  • Laet støjemissioner

  • Ekstremt problemfri drift med afbalanceringsvægt

  • Præcis håndtering med kuppelgreb. Ergonomisk udformet bøjlehåndtag kan skrues af.


Konstant elektronik


En hastighedsmåler sikrer, at hastigheden er konstant, også under belastning.



Kontinuerligt justerbar hastighed


Forvalg af hastighed for nem justering af polerhastighed



Enkel fastgørelse af polerpad


Speciel vibrationsdæmpet plade med grip



Ubesværet og komfortabelt arbejde


Låsning i kontinuerlig drift



Høj grad af brugersikkerhed og motorbeskyttelse


Blød start til langsom, forsigtig start af maskinen uden ryk eller sprøjt med polermiddel



Aktiveringslås


Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelser.



Overbelastningsbeskyttelse


Øger maskinens levetid.



Temperaturovervågning


Ingen fastbrænding gennem spoler.



Ideel til varmefølsomme overflader


Lav varmeudvikling på overfladen