Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Excentersliber ETS 150-E twin
Excentersliber ETS 150-E twin - 1
Excentersliber ETS 150-E twin - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Excentersliber ETS 150-E twin

Med to løfteniveauer til grov- og finslibning og med 6-huls slibeplade til ∅ 150 mm slibeskiver.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

2 slagindstillinger på én maskine


  • Grov slibning med 6,2 mm slag

  • Fin slibning med 2,8 mm slag


Høj fjernelsesydeevne


Samtidig rotation og oscillerende bevægelse



Indbygget støvudsugning


Kan om nødvendigt også bruges uden den eksterne udsugningsfunktion.



Justeringshjul til tilpasning af antallet af rotationer og oscillationer


Følsomme materialer som f.eks. finér eller tynde lag maling kan behandles uden problemer.