Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vibrationsexcentersliber, trykluft, DTS 152C
5 mm excentersliberskive (til skrubbearbejdning)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust og slidstærk
Kraftig motor og leje med støvbeskyttelse
Minimale vibrationer for optimale sliberesultater og ikke-trættende drift
Drevet har 3 balancepunkter
Optimal tilpasning til slibeindsats og papirændring uden at frakoble trykluft
Variabel hastighedsstyring
Til ekstern støvudsugning
Minimal ophobning af støv takket være optimal udsugning med støvsugere eller stationære udsugningsanlæg
Ergonomisk design og perfekt håndtering
Ekstremt kompakt kabinetdesign
Følgende gælder: Orbital cirkel = 2 x slibeslaglængde. Brugervilkår er ikke altid standardiseret. Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Til tør slibning af træ, metaloverflader, karosseri, fjernelse af lag af maling, rust, osv. Med en 5 mm excentersliberskive er den især egnet til skrubbearbejdning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!