Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
FP-forbindelse
Til fremstilling af træ/beton-kompositlofter ved hjælp af våde og tørre metoder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fordele:
- Cirka fire gange så god bæreevne i forhold til traditionelle WCC-optioner med skruer, der gør det muligt at reducere installationstiden
- Forudbestemt indsætningsvinkel
- Høj samlet stivhed af loftsstrukturen
- Hjælper med at skabe bjælkelofter og lofter i massivt træ med længere klare spændvidder eller øget bæreevne
- Ingen licens, høj værdiskabelse af intern produktion
- Fleksibel brug i flere systemer
Specielt til montering af tørre, præfabrikerede betonelementer med integrerede FT-forbindelser:
- Meget hurtig installation
- Kompositstrukturens fulde bæreevne umiddelbart efter fastgørelse (øjeblikkelig kompositvirkning)
- Ingen ventetid, mens betonen hærder. Byggearbejdet kan fortsætte
- Intet skillelag, der skal afdækkes
- Minimerer fugtindtrængning i bygningen samt udvidelse eller svind af trædele
Ved brug af præfabrikerede betonelementer:
- Sammenføjning af præfabrikerede betonelementer med træloftet, uden mellemrum, ved hjælp af ekstra ASSY 4 WH-skivehovedskruer
- Tilspændingsmoment (20 Nm) for ASSYplus VG 4-skruer med undersænket hoved, 10 mm i diameter til FT-forbindelsen
- For at forhindre trælofterne i at krympe efter montering skal det ufærdige træloft beskyttes mod fugtindtrængning
- For at forhindre, at den øverste dækhætte løsnes, skal vibrationer/rystelser i elementet i formonteret tilstand uden beton undgås
- Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
Velegnet til montering på stedet af træ-/betonlofter med våd beton eller til iskruning af færdigstøbte dele fremstillet på fabrikken (FP) med indstøbte forbindelsesdele til et tilhørende træloftssystem. Velegnet til brug i bjælkelofter og lofter i massivt træ. Godkendelse til brug i serviceklasse 1 og 2 (med tilstrækkelig betonafdækning). Mulighed for betonstyrker på 7 cm (standard) op til maks. 12 cm (træbeklædning).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!