Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Facadeskrue med sekskantet hoved og tætningsskive Faba® type A
A2 rustfrit stål med ekstra zinkbelægning og glidebelægning. Til fastgørelse af stål- og aluminiumsprofiler samt sandwichelementer i træ, stål og aluminium < 2 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skruens ekstra zinkbelægning bruges ikke til korrosionsbeskyttelse, men i kombination med glidebelægningen sikres den sikre gevindform af skruen i understrukturer af stål
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet.
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
- Stål/træ
- Alu/stål.
- ALU/ALU
- Aluminium/træ
Desuden, iht. ETA-13/0210 til sandwichmontering fra en længde på ≥ 90 mm i understrukturer af træ
Ved montering af sandwichpaneler på understrukturer af træ skal den statiske beregning og godkendelse overholdes ved valg af fastgørelsens længde (skruedybde).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!