Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Facadeskrue Faba® type A med sekskantet hoved og tætningsskive
A2 rustfrit stål med ekstra zinkbelægning og glidebelægning. Til fastgørelse af stål- og aluminiumsprofiler samt sandwichelementer i træ, stål og aluminium < 2 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skruens ekstra zinkbelægning bruges ikke til korrosionsbeskyttelse, men i kombination med antifriktionsbelægningen sikres en pålidelig gevindform af skruen i understrukturer af stål
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
- Stål/træ
- Aluminium/stål
- Aluminium/aluminium
- Aluminium/træ
Desuden, iht. ETA-13/0210 til sandwichmontering fra en længde på ≥ 90 mm på understrukturer af træ
Ved montering af sandwichpaneler på understrukturer af træ skal den statiske beregning og godkendelse overholdes ved valg af fastgørelsens længde (skruedybde).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!