Facademembran WÜTOP® 200 B
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Facademembran WÜTOP® 200 B
WÜTOP 200 B har langtidsholdbar UV-beskyttelse og høj brandbestandighed takket være PES ikke-vævet stof og innovativ, diffusionsåben polyuretanbelægning.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til alle ventilerede facader
- Fugeforhold på maks. 40 % og en klar fugebredde på maks. 50 mm
- Højere brandmodstandsevne
- Høj UV-modstand
- Høj diffusionsåbenhed
- Beskytter isoleringen mod silende regn og fygende sne
- Sikker dræning af ophobet fugt
- Hurtig og omkostningseffektiv behandling
- Vindtæt overflade
- Sort overflade
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!