Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue, sekskantet hoved med beskyttelseshætte og tætningsskive fremstillet af A2 rustfrit stål pias®
Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål. Med tildækket skruehoved og tætningsskive fremstillet af A2 rustfrit stål. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 4 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål – til ∅ 6,0 mm
De forzinkede dele på denne boreskrue må kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. Hovedet, der er tildækket af A2 rustfrit stål, kan være i det udsatte område. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen, og især del 2 "Særlige bestemmelser", altid overholdes.
Ø 6 mm:
- Generel teknisk godkendelse Z-14.1-4
- Europæisk teknisk godkendelse ETA-10/0184
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!