Farvet skrue A2
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
Findes i 2 længder
- 4,8 x 25 mm
- 4,8 x 38 mm
Farvet hoved
- Fås i de mest almindelige Trespa-farver
Kærv
- TX 20 (bit indeholdt i pakken)
Høj kvalitet
- A2 rustfrit stål
AnvendelsesområdeTil fastgørelse af Trespa-facadepaneler på underlag af træ eller f.eks. plastpaneler (reklame) på hele underlaget med propper.
InstruktionerAnvend kun A4 i kystnære områder på grund af virkningen af salt på A2
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!