Faldblok Pro med stålwire
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Faldblok Pro med stålwire
Giver optimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under arbejdet med maksimal sikkerhed i tilfælde af et fald
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Optimal sikkerhed takket være automatisk tilbagetrækning af stålwiren
- I tilfælde af fald låses enheden, så snart der nås en faldhastighed på 1,5 m/s
- Robust plasthus
- Den drejelige karabinhage forhindrer reb i at sno sig
- Velegnet til både vandret og lodret brug
- Kanttestet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!