Faldblok HSG-25 Compact
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Faldblok HSG-25 Compact
Letvægtsfaldsikring med bæltestrop, især til anvendelse på stilladskonstruktioner
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Udstyret med trelåset aluminiumskarabinhage og to rørformede aluminiumskarabinhager med en åbning på 60 mm for hurtig og enkel fastgørelse
- Integreret faldaffjedring i sele til absorbering af faldenergien
- Tilladt brugervægt 135 kg
- Let og kompakt konstruktion
- Dobbeltkanter testet
Anvendelsesområde
Stilladsbyggeplads, reolkonstruktion, industriel montering, gelænderkonstruktion
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!