Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fastgørelsesanordning til kabelkanal W-KKB PLUS
Egnet til DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 og forskellige konkurrerende systemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Halogenfrit PA6-materiale
- Fastgørelsen udføres i præfabrikerede gennemgangshuller
Med godkendelse af ansøgning ETA-18/0957 i kombination med søm i henhold til ETA-12/0452
Fastgørelse af elektriske kabelkanaler af plast (PVC) på betonunderlag (normalvægtsbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i kalksandsten, massiv mursten og stål i overensstemmelse med DIN EN 206.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!