Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fiberskive af syntetisk korund
Slidstærke og meget elastiske slibeskiver
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
22 mm hul med krydskærv
Underlaget er fremstillet af vulkaniseret fiber
- Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm
- Kornstørrelse 60-120: 0,6 mm
Meget elastisk samling af komplet syntetisk harpiks
Lang levetid
Elektrostatisk kornspredning
Konsistente slidrater
Generelle arbejds- og sikkerhedsanvisninger
- Brug kun fiberskiver med godkendte, ubeskadigede bagplader
- Fiberskivens diameter må ikke være mere end 15 mm større end diameteren på bagpladen
- Indstiksslibning er ikke tilladt
- Brug altid passende beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Opbevares ikke i direkte sollys og væk fra varmekilder. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller på gulvet
- Opbevares i original emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed
Til brug på håndstyrede, pneumatiske eller elektriske vinkelslibere med en omdrejningshastighed på op til 80 m/s i forbindelse med en bagplade
Kant- og overfladeslibning på flade og kurvede emner
- Kornstørrelse 16-40: Slibning af svejsesømme, punktsvejsninger, slaglodningssømme. Afgratningsarbejde på plade-, støbejerns- og smedede metaldele. Slibning af støberester
- Kornstørrelse 40-80: Udjævning af stumpsømme, affasning af kanter og blankslibning af plade- og andre metaloverflader
- Kornstørrelse 40-120: Rustfjernelse, afslibning af gamle malinglag, finslibning under køretøjsreparation
Til brug i
Stål, ædelmetaller, støbejern og aluminiumlegeringer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!