Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fiberskive af syntetisk korund

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fiberskive af syntetisk korund

Slidstærke og meget elastiske slibeskiver

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 15-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

22 mm hul med krydskærv



Underlaget er fremstillet af vulkaniseret fiber


  • Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm

  • Kornstørrelse 60-120: 0,6 mm


Meget elastisk samling af komplet syntetisk harpiks


Lang levetid



Elektrostatisk kornspredning


Konsistente slidrater

Bemærk

Generelle arbejds- og sikkerhedsanvisninger


  • Brug kun fiberskiver med godkendte, ubeskadigede bagplader

  • Fiberskivens diameter må ikke være mere end 15 mm større end diameteren på bagpladen

  • Indstiksslibning er ikke tilladt

  • Brug altid passende beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.

  • Opbevares ikke i direkte sollys og væk fra varmekilder. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller på gulvet

  • Opbevares i original emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed