Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PLA-filament PLA
Filament i høj kvalitet fremstillet af polylactinsyre (PLA), enkel behandling og ideel til præcis og pålidelig 3D-printning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- PLA er et biobaseret, bionedbrydeligt 3D-printningsmateriale baseret på polylactinsyre (polylactid)
- Tilbyder en fremragende kombination af nem behandling og høj pritningskvalitet og anses for at være det nemmeste 3D-printningsmateriale at printe
- God værdi for pengene
- Lige velegnet til begyndere og avancerede brugere
- Bred vifte af farver
- Fremragende lagvedhæftning
- Lave printningstemperaturer
- Lav deformation/krympning
- Velegnet til detaljerede modeller, figurer og hurtige prototyper
- Blank finish
- Ensartet filament, selv mellem farver og partier
- Fremstillet af bæredygtige råmaterialer
- Biologisk nedbrydelig
- PLA er baseret på råvarer af fødevarekvalitet (granulat), der er egnede til anvendelser, som involverer kontakt med fødevarer i overensstemmelse med EU's plastforordning
- Kan genanvendes
- Velegnet til printning i høj hastighed
- De bedste tilgængelige råmaterialer vælges, hvilket resulterer i printningsmateriale af høj kvalitet og et robust, reproducerbart behandlingsresultat
- Råvarer er certificeret i henhold til REACH og RoHS-standarder
Oplysningerne i de leverede data er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. På grund af de mange mulige påvirkninger under behandling og anvendelse af vores produkter fritager disse oplysninger ikke brugeren fra forpligtelsen til at udføre egne inspektioner og tests, og de indeholder ingen garanti for produktets egenskaber eller egnethed til et bestemt formål. Det er brugerens ansvar at bestemme proceskapaciteten for sin 3D-printer og at udføre test for sine brugssager ved hjælp af vores materialer. Værdierne henviser til prøveemner, der er genereret af halvfabrikatet, og ikke til værdier baseret på printede prøveemner.
PLA-filament er ideel til brug i 3D-printere til fremstilling af præcise og pålidelige print. Den er ideel til prototypekonstruktion, modelfremstilling, kunstprojekter og andre anvendelser, der kræver nem behandling og høj kvalitet.
Yderligere retningslinjer for printning
- Høje ekstruderhastigheder kan påvirke printningsnøjagtigheden.
- Det anbefales at vælge hastigheden baseret på din egen erfaring og nærme sig den øvre grænse derfra.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!