Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Filebænk

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Filebænk

Med skuffe og robust bordplade af bøgeparket

  • Skuffedesign: 1 skuffe
  • Arbejdshøjde: 890 mm
  • Rammens design: Kvadratisk stålrør
  • Bæreevne: 400 kg
  • Materiale for bordpladen: Multiplex birk
  • Bordpladens tykkelse: 48 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Overflade for bordpladen Skuffedesign Arbejdshøjde Rammens design Antal PE
Pris/PE
071593 982
1 skuffe 890 mm Kvadratisk stålrør
1 stk.
071593 980
1 skuffe 890 mm Kvadratisk stålrør
1 stk.
071593 978
1 skuffe 890 mm Kvadratisk stålrør
1 stk.
071593 976
Klart lakeret 1 skuffe 890 mm Kvadratisk stålrør
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
Solid kvalitet


  • Bordplade af bøgeparket med stålforkant og bagkant af træ

  • Bagstiver, der sikrer en stabil arbejdsplads

  • Benene er forberedte til at blive fastboltet i gulvet

  • Lasteevne: 400 kg