Fixanker W-FA/A4
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fixanker W-FA/A4
Fixankre til standardanvendelser i urevnet beton og ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet beton (størrelse M6). A4 rustfrit stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Meget fleksibel anvendelse takket være tre effektive forankringsdybder
- Små afstande og kantafstande
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
Godkendelser
- Europæisk teknisk vurdering ETA-02/0001 for individuelt fastgørelsespunkt, valgmulighed 7, urevnet beton: Statisk eller kvasistatisk virkende (M6-M20)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-06/0162 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer, revnet og urevnet beton, størrelse M6
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-06/0162, kun størrelse M6)
Anvendelsesområde







- Europæisk teknisk vurdering ETA-02/0001 for individuelt fastgørelsespunkt, valgmulighed 7, urevnet beton: Statisk eller kvasistatisk virkende (M6-M20)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-06/0162 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer, revnet og urevnet beton, størrelse M6
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-06/0162, kun størrelse M6)
Anvendelsesområde
- Individuelt fastgørelsespunkter eller ankre i et redundant, ikke-strukturelt system med europæisk teknisk godkendelse i normalvægtsbeton C20/25 til C50/60 (kun urevnet beton)
- Ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer i beton (størrelse M6, revnet og urevnet beton)
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse/vurdering)
- Fastgørelseselementer, der udsættes for brand (kun størrelse M6)
- Velegnet til forankring af medium til tung vægt i beton: Montering af f.eks. metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, kabelkanaler, rør, trækonstruktioner, bjælker, spær, hegn osv.
- W-FA/A4 (A4 rustfrit stål) er velegnet til brug i tørre indendørs områder eller vådrum og til brug udendørs (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder), forudsat at der ikke er særligt aggressive betingelser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!