Fixanker W-FA/F
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fixanker W-FA/F
Stolpeanker til standardanvendelser i urevnet beton. Varmgalvaniseret stål
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
- Øjeblikkelig belastbarhed – ingen ventetid
- Momentstyret ekspanderende anker fremstillet af varmgalvaniseret stål
- To forankringsdybder – mange forskellige anvendelser
Godkendelser
ETA-02/0001 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
Anvendelsesområde
ETA-02/0001 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
Anvendelsesområde
- Individuelt fastgørelsespunkt: Beton C20/25 til C50/60 med normal vægt (urevnet beton)
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, stivere, kabelkanaler, rør, trækonstruktioner, bjælker, åser osv.
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
- Ankeret kan anvendes overvejende til forankringer med fortrinsvis statiske belastninger (f.eks. egenvægt, fittings, opbevarede materialer) eller kvasistatiske belastninger (f.eks. facader, trappegelændere)
- W-FA/F må kun anvendes ved tørre indendørs rumforhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!