Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fixanker W-FAZ PRO/A4
Sværlast-ankre til højeste belastninger i revnet og urevnet beton, rustfrit stål, A4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Højeste belastningsværdier ved lille afstand og små kantspillerum
Ekstra store, effektive forankringsdybder maksimerer de allerede høje belastningsværdier pr. anker
Hurtig montering med færre forstærkningsslag
Ekstra små, effektive forankringsdybder minimerer borings- og sættetiden
Økonomisk og fleksibel anvendelse
Indlejringsdybden, der kan vælges frit, muliggør optimal udnyttelse af dyvelteknik afhængigt af indlejringsdybde og anvendelse
Minimal kantafstand og mellem kanter
Giver mulighed for fastgørelse tæt på kanter, små ankerplader og montering i tynde betondele
Til jordskælvssikker konstruktion
Høj ydeevne under seismisk virkning, jordskælvsydeevne i kategori C1 og C2
Europæisk teknisk godkendelse ETA-20/0229 for individuel fastgørelse, valgmulighed 1, revnet og ikke-revnet beton:
- Statisk eller kvasi-statisk belastning (M8-M16)
- Seismisk eksponering, ydelseskategori C1 og C2 (M8-M16)
- Brandbelastning R30, R60, R90, R120
Belastningsbærende adfærd og brandbelastning (ensartet temperaturkurve) - ekspertudtalelse nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandvarighed 180 minutter (M8-M16)
Enkelt eller flere monteringsmuligheder med godkendelse
- I standardbeton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
- Velegnet til splitmontage, gennemstiksmontage og afstandsmontering
Velegnet til forankring af medium til tung vægt i beton:
Montering af f.eks. metalkonstruktioner, understøtninger, stålstøtter, konsoller, gelændere, kabelinstallationsrør, rørsektioner, trækonstruktioner, bjælker, bjælkebeslag osv.
Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
Fastgørelser under udsættelse for brand
W-FAZ PRO/A4, rustfrit stål A4, kan bruges i tørre indendørs områder og til alle andre forhold i overensstemmelse med EN 1993-1-4:2015-10 appendiks A, tabel A.3: CRC I-III
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!