Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fixanker W-FAZ PRO/S
Sværlast-kileanker til høje belastninger i revnet og urevnet beton, zinkbelagt stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Højeste belastningsværdier ved lille afstand og små kantafstande
Ekstra store, effektive forankringsdybder maksimerer de allerede høje belastningsværdier pr. anker
Hurtig montering med færre forstærkningsslag
Ekstra små, effektive forankringsdybder minimerer borings- og indlejringstiden
Økonomisk og fleksibel anvendelse
Indlejringsdybden, der kan vælges frit, muliggør optimal udnyttelse af dyvelteknik afhængigt af indlejringsdybde og anvendelse
Minimal kantafstand og afstand
Giver mulighed for fastgørelse tæt på kanter, små ankerplader og montering i tynde betondele
Til jordskælvssikker konstruktion
Høj ydeevne under seismisk virkning, seismisk ydeevne i kategori C1 og C2
Europæisk teknisk godkendelse ETA-20/0229 for enkelt fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk eller kvasistatisk virkende (M8-M16)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 og C2 (M8-M16)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Belastningsbærende adfærd og brandsikkerhed (ensartet temperaturkurve) - ekspertrapport nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandvarighed 180 minutter (M8-M16)
Schweizisk forbundskontor for civilbeskyttelse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - godkendelse til stødprøvning BZS D 20-602
- Anvendelse i bygninger til civilbeskyttelse i Schweiz (M8-M16, fra standardforankringsdybde hef, std)
Europæisk teknisk godkendelse ETA-20/0229 for enkelt fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk eller kvasistatisk virkende (M8-M16)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 og C2 (M8-M16)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Belastningsbærende adfærd og brandsikkerhed (ensartet temperaturkurve) - ekspertrapport nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandvarighed 180 minutter (M8-M16)
Schweizisk forbundskontor for civilbeskyttelse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - godkendelse til stødprøvning BZS D 20-602
- Anvendelse i bygninger til civilbeskyttelse i Schweiz (M8-M16, fra standardforankringsdybde hef, std)
Individuelt fastgørelsespunkt eller -dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system med godkendelse
- I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
- Velegnet til forplaceret montering, gennemstiksmontage og afstandsmontering
Velegnet til forankring af medium til tung vægt i beton:
Montering af f.eks. metalkonstruktioner, understøtninger, stålstøtter, beslag, gelændere, kabelinstallationsrør, rørsektioner, trækonstruktioner, bjælker, bjælkebeslag osv.
Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder
Fastgørelser, der er udsat for ild
W-FAZ PRO/S, galvaniseret stål, må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!