Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
W-FAZ/S fixanker Med stor spændeskive, DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
W-FAZ/S fixanker Med stor spændeskive, DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 1
W-FAZ/S fixanker Med stor spændeskive, DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

W-FAZ/S fixanker Med stor spændeskive, DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, zinkbelagt

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Høje belastninger, lille afstand og kantafstand

  • Øjeblikkelig bæreevne, ingen ventetid

  • Tidsbesparende gennemstiksmontage

  • Reduceret, effektiv forankringsdybde

  • Minimerer boring, tidsbesparende

  • Alsidige anvendelser
Godkendelser
  • Godkendelse ETA-99/0011 til enkelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M16)

  • Brandsikkerhed (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
Anvendelsesområde
  • Godkendelse ETA-99/0011 til enkelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M16)

  • Brandsikkerhed (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)