Ekspansionsdyvel, type W-FKH med spændeskive, møtrik og krog, forzinket stål.
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ekspansionsdyvel, type W-FKH med spændeskive, møtrik og krog, forzinket stål.
Til sekundær montering i hulmure, hule lofter og alle typer panelmateriale
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med stor og variabel effektiv længde
- Fjederdyvlen udvides automatisk i enhver position
- Designet af fjederdyvlen betyder, at den ikke behøver at blive indsat så dybt i en hulning som en vippedyvel
- Fuldt færdigmonteret
- Anti-rotationslås (hægter) forhindrer bevægelse under montering
- Belastningen fordeles over et stort overfladeområde for at sikre god holdekraft
Anvendelsesområde
Til montage af lamper, hængende kurve, loftsdekorationer, skilte osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!