Adapter til universel fjederbensleje til Maximus fjederkompressor
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Adapter til universel fjederbensleje til Maximus fjederkompressor
Gør det muligt at spænde fjederen sammen med fjederbenslejet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Udvider fjederkompressorens anvendelsesområde
- Særligt fordelagtigt for fjedre med et lavt antal spoler, da en ekstra spole altid spændes automatisk
- Denne fjeder spændes ikke fast til en blok, da producenten ikke tillader det
- Letter afmontering og montering betydeligt, eller gør det overhovedet muligt
- Den drejelige og monterbare holdeplade har universel hulafstand
- Holderen kan også vippes en smule mellem armene
- Den nye adapter fastgøres simpelt til de to øverste fjederkompressorarme i stedet for de to individuelle kæber
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!