Fjederklemmesæt med 3 forskellige størrelser
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fjederklemmesæt med 3 forskellige størrelser
Ideel til fastgørelse eller limning af komponenter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Sættet indeholder 3 størrelser, 4 dele hver: størrelse 1 = 90 x 55 x 23 mm, størrelse 2 = 120 x 75 x 30 mm, størrelse 3 = 170 x 110 x 40 mm
- Ergonomisk 2-komponenthåndtag for nem håndtering og et sikkert greb
- Bevægelige spændekæber sikrer optimalt greb på emnet
- V-formet krydsrille på klemmekæberne sikrer fastgørelse af runde materialer
- Stabilitet og holdbarhed takket være materialer af høj kvalitet og solid udførelse
- Pålidelig fastgørelse i en lang række anvendelser på grund af høj spændkraft
- Robust design for lang levetid
Anvendelsesområde
- Alsidig anvendelse i en lang række erhverv
- Særligt velegnet til præcisionsarbejde inden for træforarbejdning, møbelkonstruktion, modelfremstilling og forskellige gør-det-selv-projekter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!