Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spadebor

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spadebor

Til træ. Borer op til 10 gange hurtigere end et almindeligt fladbor.

  • Skaftdiameter: 1/4 tommer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 26-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Diameter Længde Skaftdiameter Antal PE
Pris/PE
0650008010
10 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007025
25 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007020
20 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007008
8 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007030
30 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008008
8 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007035
35 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007032
32 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007010
10 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007022
22 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007040
40 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007006
6 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007014
14 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008018
18 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008035
35 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008022
22 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008030
30 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008012
12 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008014
14 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008016
16 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007016
16 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007012
12 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007018
18 mm 150 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008020
20 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650008026
26 mm 400 mm 1/4 tommer
1 stk.
0650007026
26 mm 152 mm 1/4 tommer
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
Selvdrevet spids med gevind


Bevæger sig hurtigt gennem træ med minimal indsats fra brugeren.



To skær


Hurtig gennemtrængning af materialet med god borehulskvalitet.



Fremragende, hurtig spånfjernelse


Buet specialklinge renser borehullet for at forhindre flosser.



Sekskantet skaft


Intet slip på boret i borepatronen.