Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Varmekrympende crimpkonnektor, HIGH-END fladstiksmuffe
Crystal ClearTM- krympeflex til optimal visuel overvågning af forbindelsen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
40 % hurtigere krympeproces
Sparer tid
Lav krympetemperatur på +300 °C
Lav risiko for skader på stik og kabelisolering
Undgå punktvis overophedning af krympemuffen.
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!