Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Krympekabelsko, fladstik

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Krympekabelsko, fladstik

PVC-isoleret

  • Min./maks. temperaturforhold: -15 til 75 °C
  • Isoleringsmateriale: PVC

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Min./maks. ledningstværsnit Farve Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun Min./maks. temperaturfor... Antal PE
Pris/PE
05587510
0,5-1,5 mm² Rød 6,3 x 0,8 mm -15 til 75 °C
100 stk.
05587514
4-6 mm² Gul 6,3 x 0,8 mm -15 til 75 °C
25 stk.
05587567
0,5-1,5 mm² Rød 2,8 x 0,8 mm -15 til 75 °C
100 stk.
05587512
1,5-2,5 mm² Blå 6,3 x 0,8 mm -15 til 75 °C
100 stk.
05587552
4-6 mm² Gul 9,5 x 1,2 mm -15 til 75 °C
25 stk.
05587551
1,5-2,5 mm² Blå 8 x 0,8 mm -15 til 75 °C
100 stk.
05587571
0,5-1,5 mm² Rød 4,8 x 0,5 mm -15 til 75 °C
100 stk.
05587572
2,5-1,5 mm² Blå 4,8 x 0,5 mm -15 til 75 °C
100 stk.
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
Installatøren skal kontrollere det isatte kabel (ved om nødvendigt at forsøge at trække det ud).