Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Varmekrympende crimpkonnektor, fladstik, hun
Dust-proof and damp-proof connections
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Halvtransparent varmekrymperør
Enkel visuel overvågning af forbindelsen
40 % hurtigere krympeproces
Sparer tid
Lav krympetemperatur på +300 °C
Lav risiko for skader på stik og kabelisolering
Undgå lokaliseret overophedning af varmekrymperør.
RoHS-kompatibel
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!