Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende T-shirt TRANEMO
Flammehæmmende T-shirt TRANEMO - 1
Flammehæmmende T-shirt TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende T-shirt TRANEMO

Metalfri inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt med korte ærmer. PFAS-fri metervare, hvor 50% af bomulden er genanvendt.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Rund hals.

  • Påvarmede reflekser for ekstra komfort


Materialesammensætning


  • Cantex Jersey AT - 60% modakryl / 19% genanvendt bomuld / 19% bomul / 2% antistat, 180 g/m²
  • EN ISO 14116: Index 3

  • EN 1149-5

  • *EN ISO 20471: CL.2 / CL.1 (XXS-XS)


*Beklædningen har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2.